曜日別特売
BC807-40W,115 Nexperia PNP トランジスタ nexperia 49659637

Nexperia PNP トランジスタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(200個)仕様トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 V●パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:200 mW●最小DC電流ゲイン:250●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:-50 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:1.35mm●小信号PNPトランジスタ、Nexperia注文コード49659637品番BC807-40W,115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 V●パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:200 mW●最小DC電流ゲイン:250●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:-50 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:1.35mm●小信号PNPトランジスタ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする