内容量1袋(50個)仕様トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:65 V●パッケージタイプ:UMT●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:200 mW●最小DC電流ゲイン:220●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:80 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●最大動作周波数:100 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:0.6 V●小信号PNPトランジスタ、Nexperia注文コード49660154品番BC856BW,115