内容量1セット(100個)仕様トランジスタタイプ:PNP●1チップ当たりのエレメント数:1●最大コレクタ- エミッタ間電圧:50 V●標準入力抵抗:2.2 kΩ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●ピン数:3●最小DC電流ゲイン:70●最大パワー消費:250 mW●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:0.3 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●標準抵抗比:0.22●長さ:3mm●デュアル抵抗デジタルPNPトランジスタ、Nexperia注文コード49660967品番PDTB123YT,215