仕様構成:クワッドSPST 、 パッケージタイプ:DHVQFN 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:3 V、5 V 、 スイッチタイプ:アナログ 、 ピン数:14 、 電源タイプ:シングル 、 入力信号タイプ:シングエンド 、 出力信号タイプ:シングルエンド 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:4 、 寸法:3.1 x 2.6 x 0.95mm 、 74LVCファミリアナログスイッチ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS