曜日別特売
74LV595D,112 Nexperia シフト レジスタ 74LVシリーズ nexperia 49662306

Nexperia シフト レジスタ 74LVシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード49662306品番74LV595D,112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
仕様パッケージタイプ:SOIC 、 ロジック機能:シフトレジスター 、 ステージ数:8 、 ロジックファミリー:74LV 、 実装タイプ:表面実装 、 動作/操作モード:シリアル to シリアル/パラレル 、 エレメント数:1 、 ピン数:16 、 動作供給電圧 Min:1 V 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 寸法:10 x 4 x 1.45mm 、 長さ:10mm 、 幅:4mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74LVファミリ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック 動作電圧: 1.0 → 5.5 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする