内容量1袋(50個)仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-123●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:450mV●長さ:2.8mm●幅:1.9mm●高さ:1.1mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:50A●ショットキーバリアダイオード、1 → 1.5 A、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流注文コード49662744品番PMEG3010BER,115