内容量1袋(20個)仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:30V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-123F 、 ダイオードタイプ:ショットキー 、 ピン数:2 、 長さ:2.7mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.2mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 ショットキーバリアダイオード、1 → 1.5 A、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流注文コード49662778品番PMEG3010EH,115