曜日別特売
PMEG6020ER,115 Nexperia ショットキーバリアダイオード nexperia 49663505

Nexperia ショットキーバリアダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)仕様最大連続 順方向電流:2A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:60V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-123W 、 ダイオードタイプ:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:530mV 、 長さ:2.8mm 、 幅:1.9mm 、 高さ:1.1mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 ショットキーバリアダイオード、2A → 8A、NXP Semiconductors. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流注文コード49663505品番PMEG6020ER,115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様最大連続 順方向電流:2A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:60V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-123W 、 ダイオードタイプ:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:530mV 、 長さ:2.8mm 、 幅:1.9mm 、 高さ:1.1mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 ショットキーバリアダイオード、2A → 8A、NXP Semiconductors. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする