内容量1袋(20個)仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-323F●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●長さ:1.8mm●幅:1.35mm●高さ:0.8mm●ピーク逆電流:150μA●ショットキーバリアダイオード、200 → 500 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流注文コード49663776品番PMEG3005EJ,115