内容量1リール(3000個)仕様ダイオード構成:コモンアノード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:40V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:3●長さ:2.2mm●幅:1.35mm●高さ:1mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:200mA●ショットキーバリアダイオード、最大120 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流注文コード49663959品番BAS40-06W,115