内容量1袋(100個)仕様最大連続 順方向電流:200mA●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:40V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:3●最大順方向降下電圧:550mV●長さ:2.2mm●幅:1.35mm●高さ:1mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:1A●ショットキーバリアダイオード、200 → 500 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流注文コード49664047品番BAT854AW