商品レビューを投稿する内容量1リール(3000個)仕様ダイオード構成:コモンカソード 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:20V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ダイオードタイプ:ショットキー 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:390mV 、 長さ:3mm 、 幅:1.4mm 、 高さ:1.1mm 、 ピーク逆回復時間:22ns 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 ショットキーバリアダイオード、200 → 500 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流注文コード49664275品番PMEG2005CT,215
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578販売価格(税別)