内容量1袋(10個)仕様ダイオード構成:シリーズ●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:25V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-223●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:3+Tab●最大順方向降下電圧:450mV●長さ:6.7mm●幅:3.7mm●高さ:1.7mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:10A●ショットキーバリアダイオード、1 → 1.5 A、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流注文コード49664363品番BAT120S