nexperia
Nexperia スイッチングダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(3000個)
仕様
ダイオード構成:絶縁型●1チップ当たりのエレメント数:2●パッケージタイプ:SOT-143B●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:4●小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量
注文コード
49664835
品番
BAS56,215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
67
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:絶縁型●1チップ当たりのエレメント数:2●パッケージタイプ:SOT-143B●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:4●小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量