内容量1リール(3000個)仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:400V 、 パッケージタイプ:SOD-123 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大ダイオードキャパシタンス:20pF 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 長さ:2.8mm 、 幅:1.9mm 、 高さ:1.1mm 、 寸法:2.8 x 1.9 x 1.1mm 、 自動車規格:AEC-Q101 、 小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量注文コード49664853品番PNS40010ER,115