nexperia
Nexperia スイッチングダイオード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1リール(3000個)
仕様
最大順方向電流:200mA 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:200V 、 パッケージタイプ:SOD-123F 、 ピン数:2 、 最大ダイオードキャパシタンス:5pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:2.7mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.2mm 、 寸法:2.7 x 1.7 x 1.2mm 、 パワー消費:375mW
注文コード
49664948
品番
BAS21H,115
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
仕様・内容量
が
67
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大順方向電流:200mA 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:200V 、 パッケージタイプ:SOD-123F 、 ピン数:2 、 最大ダイオードキャパシタンス:5pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:2.7mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.2mm 、 寸法:2.7 x 1.7 x 1.2mm 、 パワー消費:375mW
RoHS指令(10物質対応)
対応