nexperia
Nexperia スイッチングダイオード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(100個)
仕様
最大順方向電流:215mA 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:75V 、 パッケージタイプ:SOD-123 、 ピン数:2 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:2.8mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.3mm 、 寸法:2.8 x 1.7 x 1.3mm 、 パワー消費:600mW
注文コード
49665149
品番
BAS116GWX
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
この商品は
仕様・内容量
が
67
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大順方向電流:215mA 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:75V 、 パッケージタイプ:SOD-123 、 ピン数:2 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:2.8mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.3mm 、 寸法:2.8 x 1.7 x 1.3mm 、 パワー消費:600mW
RoHS指令(10物質対応)
対応