nexperia
Nexperia スイッチングダイオード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1リール(3000個)
仕様
最大順方向電流:250mA 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:100V 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ピン数:2 、 最大ダイオードキャパシタンス:1.5pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:1.8mm 、 幅:1.35mm 、 高さ:1.1mm 、 寸法:1.8 x 1.35 x 1.1mm 、 自動車規格:AEC-Q101
注文コード
49665307
品番
BAS316,115
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
この商品は
仕様・内容量
が
67
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大順方向電流:250mA 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:100V 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ピン数:2 、 最大ダイオードキャパシタンス:1.5pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:1.8mm 、 幅:1.35mm 、 高さ:1.1mm 、 寸法:1.8 x 1.35 x 1.1mm 、 自動車規格:AEC-Q101
RoHS指令(10物質対応)
対応