曜日別特売
BAS316,135 Nexperia スイッチングダイオード nexperia 49665316

Nexperia スイッチングダイオード

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1リール(10000個)仕様最大順方向電流:250mA 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:100V 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ピン数:2 、 最大ダイオードキャパシタンス:1.5pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:1.8mm 、 幅:1.35mm 、 高さ:1.1mm 、 寸法:1.8 x 1.35 x 1.1mm 、 パワー消費:400mW注文コード49665316品番BAS316,135
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様最大順方向電流:250mA 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:100V 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ピン数:2 、 最大ダイオードキャパシタンス:1.5pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:1.8mm 、 幅:1.35mm 、 高さ:1.1mm 、 寸法:1.8 x 1.35 x 1.1mm 、 パワー消費:400mWRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする