Nexperia ツェナーダイオード

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:550 mW 、 パッケージタイプ:SOD-323F 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:5mA 、 最大逆漏れ電流:200nA 、 長さ:1.8mm 、 寸法:1.8 x 1.35 x 0.8mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 ツェナーダイオード550 mW、BZX84Jシリーズ、Nexperia. NXP製のBZX84Jシリーズツェナーダイオードは汎用デバイスです。 これらの単一ツェナーダイオードはSOD323F (SC-90)パッケージに収納されています。 このプラスチックパッケージは超小型で、フラットリード表面実装(SMD)です。 BZX84Jシリーズは、一般的な調整機能に最適です。. - ピーク反転による電力損失(反復なし): 40 mW - 総合電力損失: 550 mW - 表面実装を設計するための小型プラスチックパッケージ - 幅広い動作電圧範囲: 公称2.4 → 75 V (E24の範囲) - 2つの許容差: 2 %及び5 % - 低差動抵抗 注文コード49666129 品番BZX84J-C10,115
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様・内容量111種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:550 mW 、 パッケージタイプ:SOD-323F 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:5mA 、 最大逆漏れ電流:200nA 、 長さ:1.8mm 、 寸法:1.8 x 1.35 x 0.8mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 ツェナーダイオード550 mW、BZX84Jシリーズ、Nexperia. NXP製のBZX84Jシリーズツェナーダイオードは汎用デバイスです。 これらの単一ツェナーダイオードはSOD323F (SC-90)パッケージに収納されています。 このプラスチックパッケージは超小型で、フラットリード表面実装(SMD)です。 BZX84Jシリーズは、一般的な調整機能に最適です。. - ピーク反転による電力損失(反復なし): 40 mW - 総合電力損失: 550 mW - 表面実装を設計するための小型プラスチックパッケージ - 幅広い動作電圧範囲: 公称2.4 → 75 V (E24の範囲) - 2つの許容差: 2 %及び5 % - 低差動抵抗 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする