nexperia
Nexperia ツェナーダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(250個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:40 W (ピーク逆消費電力), 550 mW (総消費電力) 、 パッケージタイプ:SC-90, SOD-323F 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:±5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:5mA 、 長さ:1.8mm 、 寸法:1.8 x 1.35 x 0.8mm 、 動作温度 Max:+150 ℃
注文コード
49666375
品番
BZX84J-C12,115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
111
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:40 W (ピーク逆消費電力), 550 mW (総消費電力) 、 パッケージタイプ:SC-90, SOD-323F 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:±5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:5mA 、 長さ:1.8mm 、 寸法:1.8 x 1.35 x 0.8mm 、 動作温度 Max:+150 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応