※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 仮設機材
エスコの 単管ジョイント
48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49666707
品番
EA948TT-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,243
販売価格(税別)
¥
1,130
バスケットに入れる
仕様
くい打ちヘッド
材質
亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×35
仕上
電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)
48.6mm