長さ(m)USB接続用ケーブル/約1.5
対応機種【一眼レフカメラ】Df、D750、D7200、D7100、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3300、D3200、【ミラーレスカメラ】Nikon 1 V1、【コンパクトデジタルカメラ COOLPIX】S9500、S9400、S9300、S9100、S8200、S8100、S8000、S6600、S6500、S6400、S6300、S6200、S6100、S6000、S5200、S5100、S4300、S4000、S3600、S3500、S3300、S3100、S3000、S1200pj、S1100pj、S1000pj、S800c、S710、S640、S630、S620、S600、S570、S560、S520、S510、S500、S230、S220、S210、S200、S100、S80、S70、S10、S4、P7700、P7100、P7000、P6000、P5100、P5000、P520、P510、P500、P330、P310、P300、P100、P90、P80、P60、P50、P4、P3、P2、P1、AW100、L610、L120、L110、L100、L23、L22、L21、L20、L19、L18、L16、L15、L14、L12、L11、L6、L5、L3、L2、L1、COOLPIX8800、COOLPIX8400、COOLPIX7900、COOLPIX7600、COOLPIX5900、COOLPIX5600、COOLPIX5200、COOLPIX4800、COOLPIX4200、COOLPIX4100、3700、COOLPIX3200、COOLPIX3100、COOLPIX2200、COOLPIX2100