材質ナイロン、ポリプロピレン、本革
質量(g)約100
仕様D3300+AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR、D5300+AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR、D3000系、D5000系+標準ズームキットのレンズ、もしくはAF-S DX55-200mmサイズまで収納可能。
対応機種【一眼レフカメラ】D5600、D5500、D5300、D3500、D3400、D3300
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×125×185
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×135×200