リモートコード

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49667748 品番MC-DC2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

接写撮影などカメラブレを避けたいときや、カメラから離れてレリーズ操作をしたいときに最適なリモートコード。
シャッターボタンを押したままの状態で固定できるので、長時間露出(バルブ)撮影にも便利です。
また、MC-DC2はGPSユニット GP-1・GP-1Aにも接続できます。

長さ(m)リモートコード/約1 対応機種【一眼レフカメラ】Df、D750、D610、D600、D90、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3300、D3200、D3100、【ミラーレスカメラ】Z7、Z6、【コンパクトデジタルカメラ COOLPIX】A、P7800、P7700、P1000、【GPSユニット】GP-1A、GP-1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-30
用途:
p950用に使用
その他業種

カメラ本体に触れずにシャッター操作は必須と思う
信号コードは初めて使うので何回か練習しました
電気コードは まあ、カメラに合わせたので仕方ないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする