クレモナ 左三撚 500g 白

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49667985 品番 3号
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

耐候性・耐薬品性等に優れた繊維で、強度もあります。
汎用性に富んだ糸です。
水に濡れると縮む性質があります。

用途
漁網用仕立糸として。
手すき網作成等。
屋内外でのちょっとした縛り糸として。
海力染料での染色も可能です。
太さ(mm)約0.75 長さ(m)約1500(500gあたり) 質量(g)500 本数(撚り本数) 番手20 ひも・糸種類撚糸
注意
※製造工程上、つなぎ目(結び)がある場合がございます

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-07-10
用途:
ランディングネット
製造業

以前、カセ糸を使用していましたが、玉に巻き取る手間がはぶけ作業が楽になりました。
染めも問題なく、リピートする予定です。

対象商品:
49667985
2021-10-13
用途:
ランディングネットのネット編み
その他業種

染めも楽で使いやすい。只、少し力を入れ過ぎると編んでる途中で切れてしまう。もう少し耐久性があればモアベターかも!!

対象商品:
49667985
2020-06-29
用途:
網製作
その他業種

2回目の注文です。使って問題なく使えたので再注文しました。
この太さのものが無く注文できたことに満足しています。
もう一つ下の太さのものがあれば使ってみたいのですがありますか?

対象商品:
49667994
2020-09-02
用途:
ランディングネットを編むとき
美光車 様

ロールになっているので、巻き取りやすくて、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする