PLE-BR3111Y 互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC3111 プレジール 49669008

PLE-BR3111Y 互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC3111 プレジール 49669008
PLE-BR3111Y 互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC3111 プレジール 49669008
PLE-BR3111Y 互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC3111 プレジール 49669008
PLE-BR3111Y 互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC3111 プレジール 49669008
PLE-BR3111Y 互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC3111 プレジール 49669008
PLE-BR3111Y 互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC3111 プレジール 49669008

互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC3111

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個イエロー注文コード49669008品番PLE-BR3111Y
販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

brother(ブラザー)用 LC3111シリーズ 互換インクカートリッジです。
ブラザーの主力プリンターに対応している売れ筋インクです。
プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。
純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現!
純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。
さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。

適合機種DCP-J572N/DCP-J577N/DCP-J582N/DCP-J587N/DCP-J972N/DCP-J973N-B/DCP-J973N-W/DCP-J978N-B/DCP-J978N-W/DCP-J982N-B/DCP-J982N-W/DCP-J987N-W/MFC-J738DN/MFC-J738DWN/MFC-J893N/MFC-J898N/MFC-J903N/MFC-J998DN/MFC-J998DWN種別互換品イエロー適合機種メーカーBrotherメーカー純正品番LC3111Yインク染料RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※保証概要…メーカー保証(1年)開始日から3年以内のプリンター本体で、万一、メーカーのインクが原因で故障した場合、その修理代負担と修理中の代替機を保証いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-30
用途: 通常事務に使用
株式会社RAR村上工機建設業・工事業

消耗品なので、概ね満足しています
黒色は別の大きめカートリッジと合わせて使用していますが問題無く普通に使えています

対象商品 : 46897543
2022-11-16
用途: インクがなくなったときに汎用のコレを使います
体心整骨院医療・福祉・介護関連業

商品は使い心地もよく、カスレもなくて早くなくなる感じもしません(^^)
今まで何度もリピートしますがちゃんと使えてます。
コスパも良くて僕的には最高です!

1が参考にしています
対象商品 : 46897543
2022-07-17
用途: 事務作業
株式会社いろはやサービス業

少しでも安価で、購入したいためお試しで、購入
良ければ、又リピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 46897543
2022-04-08
用途: パソコンから印刷
卸売・小売業

純正品は高いので、安くて良いので、使うことにした。

1が参考にしています
対象商品 : 49669008
2022-06-18
用途: パソコンから印刷
卸売・小売業

純正品は高くて買えないし、これは安くて今のところトラブルは無い。

対象商品 : 44395366
2022-06-14
用途: パソコンから印刷
卸売・小売業

純正品は高くて買えない。今のところトラブルはない。

対象商品 : 46897543
2021-12-15
用途: 地図
田端運送株式会社

インクのなくなりが早いが仕方がない、再度注文します。

対象商品 : 44395366
2021-08-19
用途: 工程チェックシート印刷
製造業

問題無く、綺麗に印刷出来ております。納期も早かったので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする