耐衝撃ケース iPhone SE (第3世代) iPhone SE (第2世代) iPhone8 iPhone7用 ハイブリッド 角補強

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49669017 品番MB-TSC87
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリカーボネートとTPU、2つの素材を使用したiPhone 8、iPhone 7用耐衝撃ハイブリッドケースです。
ケース背面はハードなポリカーボネート、側面は柔軟なTPU素材を採用しています。
特に衝撃が加わりやすい4隅を厚めに設計し、角落ちなどの衝撃から守ります。
お好みのストラップが取り付けられるストラップホール付きで、落下防止にも役立ちます。

対応機種iPhone SE (第3世代)、iPhone SE (第2世代)、iPhone8、iPhone7 特性耐衝撃、ストラップホール付き、高透明 タイプケース型 クリア 材質PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン) 用途iphone用のケースとして
注意
※本製品は、 iPhone SE (第3世代), iPhone SE (第2世代) 、iPhone8、iPhone7に対応しております。
※本製品は本体を衝撃や傷から完全に保護することを保証するものではありません。
※本製品を使用しての事故や端末の傷、故障、データの損失などに関しては、当社では一切の責任を負いかねます。
※本製品を用途以外の目的には使用しないでください。
※本製品が濡れた場合、乾いた柔らかい布で拭いてください。
※高温、多湿、直射日光の当たる場所など環境変化の大きな場所での長期保管はしないでください。商品劣化の原因となります。
※幼児の手の届かない場所へ保管してください。
※経年劣化により変色する場合があります。
※デザイン/仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。
※お客様のご使用状況や環境などにより、変色する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:591

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
食品工場にて使用
製造業

社用の携帯電話用に、購入しました
シンプルで仕事に邪魔しないデザインで
リピートしてます

もう少し安価だと、尚良いと思います

1人が参考にしています
対象商品:
49669017
2024-08-07
用途:
損耗外装の交換に
サービス業

ブック形のケースをやめてからはずっとこれを使っています。
iphone7からSE第三世代まで形状が同じなので使いまわしが可能です。
安くて丈夫、掲載されている限りリターン購入です。

1人が参考にしています
対象商品:
49669017
2023-05-09
用途:
配線工事時
その他業種

かなりごつく感じます。その分保護力は高そう。日焼け等どのくらいもつか楽しみです。

対象商品:
49669017
2021-12-21
用途:
車両整備
自動車・二輪車・自転車関連業

四隅がしっかり補強されていて、周囲は弾力のある柔らかい素材でつかみ易くすべり防止にもなる。各スイッチの動作も支障なく、着脱もスムーズでこれと言った不満はない。強いて挙げるとするとカラーバリエーションか。ただクリア色でも安っぽさはない。iphone SE(第2世代)で問題なく使用可能。廉価良品だと思う。

対象商品:
49669017
2021-05-17
用途:
作業中のポケットに。
手作り雑貨cotswolds 様 (サービス業)

落としても安心できました。
開くタイプだと、ポケットに入れたとき、かさばるので、薄くて丈夫で良かったです。

対象商品:
49669017
2021-10-21
用途:
通常
自動車・二輪車・自転車関連業

値段がやすいので大丈夫かなと思いましたが作りもしっかりしていて大変満足しています!

対象商品:
49669017
2020-04-29
用途:
iphoneの常時保護
サービス業

シンプルな物を探していて、モノタロウさんでやっと見つけました。
素材、大きさ、色、重さ、価格、すべて願い通り。
iphoneをしっかり守ってくれそうです。
やっぱりモノタロウは頼りになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする