Star Field(星野商店)
Star Field(星野商店)の 品質管理・精密作業用手袋
Star Field(星野商店)の スムス手袋 (ナイロン)
東レナイロンW手袋 マチ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
サイズ
3L
注文コード
49669069
品番
4005-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン糸を使用しているので毛羽立ちにくく、洗濯もOKです。
色
白
サイズ
3L
全長(cm)
23.5±0.3
入数(双)
12
材質
ナイロン
指マチ
マチあり
用途
検品作業等
中指長(cm)
8.8±0.3
手の平幅(cm)
9.7±0.3
滑り止め効果
無し