Star Field(星野商店)
Star Field(星野商店)の 品質管理・精密作業用手袋
Star Field(星野商店)の スムス手袋 (ナイロン)
東レナイロン手袋 マチ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
49669078
品番
4006-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ナイロン糸を使用しているので毛羽立ちにくく、洗濯もOKです。
色
白
サイズ
S
全長(cm)
20.5±0.3
入数(双)
12
材質
ナイロン
指マチ
マチあり
用途
検品作業等
中指長(cm)
7.3±0.3
手の平幅(cm)
8.5±0.5
滑り止め効果
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応