4008-SS 東レナイロン手袋 マチ付 礼装用 Star Field(星野商店) 49669114

4008-SS 東レナイロン手袋 マチ付 礼装用 Star Field(星野商店) 49669114
4008-SS 東レナイロン手袋 マチ付 礼装用 Star Field(星野商店) 49669114

東レナイロン手袋 マチ付 礼装用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズSS
全長(cm)21.2±0.5
内容量1双注文コード49669114品番4008-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

フォーマル用手袋 ナイロン糸を使用しているので、毛羽立ちにくく繰り返しの洗濯にも対応可能。

用途礼装用 車の運転 店舗での接客等にサイズSS全長(cm)21.2±0.5入数(双)1材質ナイロン指マチマチあり中指長(cm)7.6±0.3手の平幅(cm)7.8±0.4滑り止め効果無しRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49669157
2022-04-19
用途: 車両の運転時
運輸・通信業

マジックテープなどざらざらしたところに頻繁に触れると、指先など多少毛羽立つ感じになるが、気になるほどではなく、気に入って使っている。

1が参考にしています
対象商品 : 49669157
2021-05-03
用途: 消防団の制服着用時
製造業

手が大きく指も太いので団から支給品がきつく自前で購入。装着感もよく満足

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする