Star Field(星野商店)
Star Field(星野商店)の 品質管理・精密作業用手袋
Star Field(星野商店)の スムス手袋 (綿)
セーム手袋 横開き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
49669184
品番
4012-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
純綿生地を使用しているので吸汗性に優れています。手口を広く縫製しているので脱ぎはめしやすくなっています。
機能
吸汗速乾
色
白
サイズ
L
全長(cm)
23.5±0.5
入数(双)
12
材質
綿
指マチ
マチあり
用途
礼装用 車の運転 店舗での接客等に
中指長(cm)
8.8±0.2
手の平幅(cm)
8.3±0.2
滑り止め効果
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応