Star Field(星野商店)
Star Field(星野商店)の 耐油手袋
Star Field(星野商店)の 塩化ビニール 耐油手袋
Star Field(星野商店)の 厚手タイプ 塩化ビニール
腕カバー付き耐油アクトローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
49669218
品番
550-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
腕カバーの付いた耐油手袋です。手袋と腕カバーを一体化し袖口や腕の汚れを軽減します。袖部分は、ズレ防止のゴムバンド付きです。
サイズ
L
全長(cm)
61
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
23
材質
表:塩ビ 裏:綿 腕カバー部:塩ビ
色
ブルー
入数(双)
1
用途
漁業、水産業、機械工業、造船業
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
腕カバー付/ゴムタイプ