曜日別特売
NEF10S-NH18JD2-NH22JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S 椿本チエイン 49669226

※標準ハブ×標準ハブ

NEF10S-NH18JD2-NH22JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S 椿本チエイン 49669226
NEF10S-NH18JD2-NH22JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S 椿本チエイン 49669226
NEF10S-NH18JD2-NH22JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S 椿本チエイン 49669226
NEF10S-NH18JD2-NH22JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S 椿本チエイン 49669226
NEF10S-NH18JD2-NH22JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S 椿本チエイン 49669226
NEF10S-NH18JD2-NH22JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S 椿本チエイン 49669226
NEF10S-NH18JD2-NH22JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S 椿本チエイン 49669226

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2など276種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
18
軸穴径d2(Φmm)
22
注文コード
49669226
品番
NEF10S-NH18JD2-NH22JD2
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
軸穴径d1(Φmm)
18
軸穴径d2(Φmm)
22
全長(mm)
57.4
GD2(kgf・cm2)
25
ハブタイプ
ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
下穴径(Φmm)
ハブ[1]- ハブ[2]-
慣性モーメント(kg・cm2)
6
最大軸穴径(mm)
ハブ[1]- ハブ[2]-
質量(kg)
0.8
寸法B(mm)
25.4
寸法H(mm)
46
寸法HK(mm)
-
種類
ディスクタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
20000
許容トルク(N・m)
98
寸法E(mm)
6.6
型番
NEF10S
P.C.D(mm)
63
許容偏角(°)
1
ねじり剛性(N・m/rad)
8.82×104
軸方向ばね定数(N/mm)
58.8
軸方向変位(mm)
±1.0
外径K(Φmm)
81

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする