550-LL 腕カバー付き耐油アクトローブ Star Field(星野商店) 49669227

550-LL 腕カバー付き耐油アクトローブ Star Field(星野商店) 49669227
550-LL 腕カバー付き耐油アクトローブ Star Field(星野商店) 49669227

腕カバー付き耐油アクトローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
内容量1双注文コード49669227品番550-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

腕カバーの付いた耐油手袋です。手袋と腕カバーを一体化し袖口や腕の汚れを軽減します。袖部分は、ズレ防止のゴムバンド付きです。

用途漁業、水産業、機械工業、造船業サイズLL材質表:塩ビ 裏:綿 腕カバー部:塩ビブルー入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様腕カバー付/ゴムタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする