Star Field(星野商店)
Star Field(星野商店)の 軍手
Star Field(星野商店)の ナイロン軍手
ナイロン手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
49669236
品番
1035-BRK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
長繊維を使用しているので強度があり、毛羽立ちにくい手袋となっております
サイズ
フリー
全長(cm)
23±0.5
中指長(cm)
8±0.5
手の平幅(cm)
11±0.5
材質
アクリル・ナイロン・その他
色
黒
入数(双)
12
用途
一般作業
機能
強度あり
滑り止め効果
無
RoHS指令(10物質対応)
対応