エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
iPhone11Pro ケース カバー TPU ポリカーボネート ストラップホール付 シンプル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49671458
品番
PM-A19BHVCCR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
透明感と弾力があるTPUと強靭なポリカーボネートのハイブリット素材!衝撃に強いiPhone2019 5.8インチカバー
対応機種
iPhone 11 Pro
色
クリア
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
セット内容
ケース本体×1