※標準ハブ×標準ハブ
椿本チエイン
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S
NEF18S-NH18JD2-NH35JD2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
軸穴径d1・軸穴径d2・GD<sup>2</sup>
など
274
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
18
軸穴径d2(Φmm)
35
GD
2
(kgf・cm
2
)
53
注文コード
49673672
品番
NEF18S-NH18JD2-NH35JD2
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
軸穴径d1(Φmm)
18
軸穴径d2(Φmm)
35
全長(mm)
65.7
GD
2
(kgf・cm
2
)
53
ハブタイプ
ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
下穴径(Φmm)
ハブ[1]- ハブ[2]-
慣性モーメント(kg・cm
2
)
13
最大軸穴径(mm)
ハブ[1]- ハブ[2]-
質量(kg)
1.3
寸法H(mm)
51
寸法HK(mm)
-
種類
ディスクタイプ
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
許容トルク(N・m)
176
寸法E(mm)
8.3
寸法B(mm)
28.7
型番
NEF18S
P.C.D(mm)
71
許容偏角(°)
1
ねじり剛性(N・m/rad)
15.7×10
4
軸方向ばね定数(N/mm)
127
軸方向変位(mm)
±1.2
外径K(Φmm)
93