エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
iPhone11 ケース カバー TPU ポリカーボネート フレームカラー 耐衝撃 ストラップホール付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49673865
品番
PM-A19CTSLFCIV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
背面透明×カラーフレームがかわいい!薄くて軽い、衝撃吸収するiPhone2019 6.1インチカバー
対応機種
iPhone 11 6.1インチ
タイプ
ケース型
色
アイボリー
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
特性
薄型・軽量・衝撃吸収