RS3618xs ラックステーション Synology(シノロジー) 49675064

RS3618xs ラックステーション Synology(シノロジー) 49675064
RS3618xs ラックステーション Synology(シノロジー) 49675064

ラックステーション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード49675064品番RS3618xs
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

高速でスケーラブルなストレージサーバー。高性能でスケーラブルな NAS が大規模ビジネスに対するデータ管理をシンプルにし、仮想環境を最適化します。 求条件が高いビジネス アプリケーションをもつ大規模な組織のための、信頼でき、優れたパフォーマンスを発揮するネットワーク アタッチト ストレージ ソリューションです。それは、データ管理を簡素化し、仮想化環境を最適化し、セットアップやメンテナンス時に最小限の時間でストレージ容量を拡張します。PCIe 3.0 スロットは、お客様のインフラストラクチャが拡張するにつれてより高速のネットワーク オプションを可能にします。組み込みのクアッド Gigabit ポートを複数使うことで、RS3618xs は Link Aggregation とフェイルオーバー構成用の包括的な接続オプションを提供します。様々なバックアップソリューションを統合し、直感的なユーザーインターフェイスと耐久性の高いストレージ技術でいかなるデバイス上の重要データも保護します。Synology iSCSI ストレージは、多数の仮想化ソリューションを全面的にサポートし、簡単な管理インタフェースで仕事の効率性を強化します。VMware vSphere 6 と VAAI の統合により、ストレージ オペレーションをオフロードできるようになり、計算効率を最適化します。Windows Offloaded Data Transfer (ODX) は、データ転送とマイグレーション速度を加速します。OpenStack Cinder をサポートすることで、Synology NAS をブロック ベースのストレージに変えます。Btrfs ファイル システムは、最新のストレージテクノロジーと最適化されたスナップショットを提供し、データ破損を防止してメンテナンスにかかる負担を削減します。高いレベルのデータ整合性を保証しながら、柔軟で効率の良いデータ保護と復元ツールを提供します。

仕様
【ネットワークプロトコル】SMB、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN(PPTP、OpenVPN 、L2TP)
【ファイルシステム】内部:Btrfs、ext4、外部:Btrfs、ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+、exFAT4
【対応RAIDタイプ】Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10、RAID F1
【ストレージ管理機能】最大内部ボリューム:1,024、最大 iSCSI Target:64、最大 iSCSI LUN:512、iSCSI LUN クローン/スナップショットのサポート
【ファイル共有機能】最大ローカル ユーザーアカウント数:16,000、最大ローカルグループ数:512、最大共有フォルダ数:512、最大同時 SMB/NFS/AFP/FTP 接続数:2,000
【権限】Windows アクセス コントロール リスト(ACL)、アプリケーション権原
【ディレクトリサービス】Windows(R) AD 統合:ドメインユーザーは SMB/NFS/AFP/FTP/File Station、LDAP 統合を介してログイン
【対応クライアント】Windows 7 と 10、Mac OS X(R) 10.11 以降
セット内容本体、クイックインストールガイド、アクセサリパック、AC電源コード×1寸法(mm)88×430.5×692質量(kg)14.5ポート数1GbE:4電源電圧(V)AC入力:100~240メモリーDDR4 ECC 8GB(max64GB)電源周波数(Hz)50/60、単相使用CPUIntel/Xeon D-1521/Quad-2.4~2.7GHz動作温度(℃)5~35セキュリティファイアウォール、暗号化共有フォルダ、SMB 暗号化、FTP over SSL/TLS、SFTP、rsync over SSH、ログイン自動ブロック、Let's Encrypt サポート、HTTPS (カスタマイズ可能な Cipher Suite)ポートUSB 3.0 ポート x 2、拡張ポート x 2LAN設定4 x 1GbE (RJ-45)対応ブラウザChrome(R)、Firefox(R)、Internet Explorer(R) 10 以降、Safari(R) 10 以降、Safari (iOS 10 以降)、Chrome (Android 6.0 以降)ストレージ16ベイ(拡張Unit使用で最大36ベイ)
注意
※こちらの商品にはHDDの付属はござません。別途HDDをご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする