SN505-BL-M REELOCK SⅡ NEO 墜落制止用器具 SN505型 サンコー(タイタン) 49675143

REELOCK SⅡ NEO 墜落制止用器具 SN505型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベルト色ブラック
内容量1本注文コード49675143品番SN505-BL-M
参考基準価格(税別)¥17,150販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ロック装置付き2WAY巻取器

ランヤード(長さ)(mm)約1660ベルト色ブラック胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200フックNo.57F(スチール製カバー)材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1290種類巻取式ストラップ幅(mm)17バックルパススルー落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8アズワン品番64-8690-85ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-08-28
用途: 荷台上での作業
運輸・通信業

ランヤードが1.66mもなかったです。
フックを含めても1.4m弱でした。

MonotaROからの回答

いつもご購入いただき有難うございます。ランヤード長さの件ですが、1.66mはランヤード~ショックアブソーバを含むまでの長さを意味しております。説明足らずで申し訳ございません。

対象商品 : 49675168
2021-11-19
用途: ボイラー整備

非常にしっかりした作りでロックも素早く効くただD幹は取りにくい

対象商品 : 49675143
2020-02-19
用途: 高所作業
建設業・工事業

他社の物よりランヤードが長いので購入しました。
安く購入でき良かったです。
ただ、フックが回転するモデルがあればもっと使い安いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする