REELOCK SU NEO 墜落制止用器具 SN505型

(3件のレビュー)
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49675159 品番 SN505-GR-M
参考基準価格(税別)¥17,150 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ロック装置付き2WAY巻取器

ランヤード(長さ)(mm)約1660 ベルト色グリーン 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 フックNo.57F(スチール製カバー) 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g)約1290 種類巻取式 ストラップ幅(mm)17 バックルパススルー 落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8 アズワン品番64-8690-29 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-08-28
用途:
荷台上での作業
運輸・通信業

ランヤードが1.66mもなかったです。
フックを含めても1.4m弱でした。

MonotaROからの回答

いつもご購入いただき有難うございます。ランヤード長さの件ですが、1.66mはランヤード〜ショックアブソーバを含むまでの長さを意味しております。説明足らずで申し訳ございません。

対象商品:
49675168
2021-11-19
用途:
ボイラー整備

非常にしっかりした作りでロックも素早く効くただD幹は取りにくい

対象商品:
49675143
2020-02-19
用途:
高所作業
建設業・工事業

他社の物よりランヤードが長いので購入しました。
安く購入でき良かったです。
ただ、フックが回転するモデルがあればもっと使い安いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする