CJX新世代型カウンターシンク ハイス+ノンコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49676157 品番 CJX1046
参考基準価格(税別)¥4,360 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

新しく開発されたCJXの切刃形状により面取り工具の最も大きな問題であった「アキシャル及びラジアス方向への負荷」の軽減が実現されました。
特に不等逃げ角の採用により、非常に静かな面取りをお約束します。
これにより完璧な仕上げ面が得られ、更に新型のNWコーティングにより切削性能の向上がはかられました。
大きなチップ排出溝に加えて、角度、変幻ラジアスなどの独自の溝形状により、切粉と熱の適切な排出を確保し、極めて高度な耐摩耗性を可能にしました。
更に、この新型切刃形状により工具の溶着を防ぎ、送り圧力を軽減させたことから、速い切削速度から遅い速度まで広範囲の条件で、安定した品質を得ることに成功しました。

刃径D(Φmm)10.4 全長L1(mm)50 適合ねじ(DIN74)M5 切刃形状その他 柄径S(Φmm)6 先端径d(Φmm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする