神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の スーツ・ジャケット オフィスウェア
美形ジャケット SA410J
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
49676629
品番
SA410J-1
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ラク伸び&キレイな軽快ニット素材のストライプ柄美形ジャケット!
シワ・毛玉になりにくく糸の引っ掛かりも起きにくいイージーケア性も自慢です。
色
ネイビー
サイズ
9号
性別
女性用
用途
ジャケット
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
58
機能
360°ストレッチ、毛玉になりにくい、糸引っ掛かりが起きにくい、ホームクリーニング可能
バスト(cm)
94