神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の ベスト オフィスウェア
ベスト SA410V
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49676778
品番
SA410V-1
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
伸びやかでお手入れもラクラクな軽快ニット素材のストライプ柄ベスト!
上品なねじりパイピングで縁取ったポケットは、小物の収納に便利な深めサイズ。
色
ネイビー
サイズ
7号
性別
女性用
用途
ベスト
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
32
着丈(cm)
50
機能
360°ストレッチ、毛玉になりにくい、糸引っ掛かりが起きにくい、ホームクリーニング可能
バスト(cm)
86