神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ボトムス オフィスウェア
神馬本店の スカート オフィスウェア
美形スカート:タイト SA415S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49676936
品番
SA415S-1
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
軽快ストレッチのニット素材&ラクラク美形ウエストで締め付け感なし!
美シルエットの美形タイトスカート。
色
ネイビー
サイズ
S
性別
女性用
ウエスト(cm)
61
ヒップ(cm)
93
用途
スカート
混率(%)
ポリエステル100
機能
360°ストレッチ、毛玉になりにくい、糸引っ掛かりが起きにくい、ホームクリーニング可能
丈(cm)
53