神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の スーツ・ジャケット オフィスウェア
美形ジャケット SA422J
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
49677575
品番
SA422J-3
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
一枚で着こなせるタイ付き美形ジャケット!
ニュアンスカラーの主役級チェックをアシンメトリーデザインで品よく華やかなデザインに。
色
ボルドーチェック
サイズ
7号
性別
女性用
用途
ジャケット
混率(%)
ポリエステル96・ナイロン4
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
52
機能
ホームクリーニング可能
バスト(cm)
91