神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の スーツ・ジャケット オフィスウェア
美形ジャケット SA370JA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
49677864
品番
SA370JA-1
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
チドリ柄がほのかに浮かぶ無地ライクなウール混ストレッチ素材の美形ジャケット!
シルバーをあしらったツヤボタンで華やかな印象に。
色
ネイビー
サイズ
5号
性別
女性用
用途
ジャケット
混率(%)
ポリエステル75・毛25
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
56
機能
360°ストレッチ、ホームクリーニング可能
バスト(cm)
88