神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の スーツ・ジャケット オフィスウェア
美形ジャケット SA132J
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
49678135
品番
SA132J-1
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
伸びやかな360°ストレッチで人気のカルゼストライプシリーズに美形ジャケットが登場!
美シルエットで腕・肩ラクラクな快適パターン仕立て。
色
ネイビー
サイズ
11号
性別
女性用
用途
ジャケット
混率(%)
ポリエステル59・複合繊維(ポリエステル)39・ナイロン2
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
59
機能
360°ストレッチ、ホームクリーニング可能
バスト(cm)
97