神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の スーツ・ジャケット オフィスウェア
美形ジャケット SA132J
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
11号
注文コード
49678214
品番
SA132J-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,800
この商品は
サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
伸びやかな360°ストレッチで人気のカルゼストライプシリーズに美形ジャケットが登場!
美シルエットで腕・肩ラクラクな快適パターン仕立て。
色
グレー
サイズ
11号
性別
女性用
用途
ジャケット
混率(%)
ポリエステル59・複合繊維(ポリエステル)39・ナイロン2
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
59
機能
360°ストレッチ、ホームクリーニング可能
バスト(cm)
97